イメージ
アイトス
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
11
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69459997
品番
630011
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
サイズ(号)
11
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
バスト(cm)
93
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70