ハンマーキャスター
Eシリーズ 固定 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
取扱停止中
車輪径(Φmm)
75
100
65
許容荷重(daN)
40
50
30
取付高(mm)
92
122
82
取付座(mm)
70×42
100×58
70×42
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69460003
品番
420ER-L75
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
70×42
取付高(mm)
92
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
固定式
トラスコ品番
856-9269
質量(g)
165
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
なし
取付穴径(mm)
6.5