420G-L50 Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車 ハンマーキャスター 69460028

Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)30
取付高(mm)65
取付座(mm)59×47
内容量1個注文コード69460028品番420G-L50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)30取付座(mm)59×47取付高(mm)65材質(車輪)PPホイールエラストマー巻仕様自在式トラスコ品番856-9271質量(g)144取付寸法(mm)46×35ストッパーなし取付穴径(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする