ハンマーキャスター
Gシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
50
50
75
許容荷重(daN)
30
30
50
取付高(mm)
65
65
90
取付座(mm)
59×47
59×47
70×58
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69460037
品番
420G-L50 BAR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
59×47
取付高(mm)
65
材質(車輪)
PPホイールエラストマー巻
仕様
自在式
トラスコ品番
856-9272
取付寸法(mm)
46×35
取付穴径(mm)
6.5