630011 レディースベスト アイトス 69460040

イメージ

630011 レディースベスト アイトス 69460040
630011 レディースベスト アイトス 69460040
630011 レディースベスト アイトス 69460040

レディースベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(号)19
内容量1着注文コード69460040品番630011
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のベスト。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材ベージュサイズ(号)19肩幅(cm)38着丈(cm)55バスト(cm)115素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100%色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする