曜日別特売
640-150 ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69460048

ガラスデシケーター(上口タイプ) 640シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード69460048品番640-150
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様●色:白●呼称径:150●中板径:130●内径:40●全高:210●注)中板径、内径、全高については玉蓋タイプと同じ寸法です。ただし全高に吸引コックは含みません。●コード番号:640-150アズワン品番65-8682-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする