曜日別特売
630013 レディースストレートパンツ アイトス 69460171

レディースストレートパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(号)5
内容量1着注文コード69460171品番630013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材ベージュサイズ(号)5股下(cm)83ウエスト(cm)65~67ヒップ(cm)88素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100%色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする