アイトス
レディースストレートパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
9
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69460189
品番
630013
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
サイズ(号)
9
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
71~73
ヒップ(cm)
92
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70