アイトス
レディースキュロット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(号)
7
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
64
61
64
67
70
73
77
81
86
91
96
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69460277
品番
630014
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、2WAYストレッチスーツ ラップキュロット
優しくソフトでウールのような風合いが魅力
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)
仕様
ストレッチ、軽量素材
色
ベージュ
サイズ(号)
7
ウエスト(cm)
64
総丈(cm)
55
ヒップ(cm)
95
素材
ワルツトロストレッチ ポリエステル100%
色番
70