日本理化学器械(NRK)
サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1ケース(50本)
1ケース(50本)
1ケース(100本)
アズワン品番
65-8685-32
65-8685-41
65-8685-32
65-8685-38
65-8685-35
65-8685-33
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50本)
注文コード
69460285
品番
552-20A
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●色:無色透明(白)●キャップNo.:S4●Φ×H:Φ27×55mm●容量 mL:20mL●入数(ケース):50●キャップ付●コード番号:552-20A
アズワン品番
65-8685-32