曜日別特売
552-03B サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ 日本理化学器械(NRK) 69460294

サンプル管 P型(本体ガラス)キャップ 1ケース 552シリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1ケース(100本)
アズワン品番65-8685-38
内容量1ケース(100本)注文コード69460294品番552-03B
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●色:茶褐色●キャップNo.:S2●Φ×H:Φ16×40mm●容量 mL:3mL●入数(ケース):100●キャップ付●コード番号:552-03Bアズワン品番65-8685-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする