630050 メンズジャケット アイトス 69460731

イメージ

630050 メンズジャケット アイトス 69460731
630050 メンズジャケット アイトス 69460731
630050 メンズジャケット アイトス 69460731

メンズジャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード69460731品番630050
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のジャケット。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材ベージュサイズ5L胸廻(cm)130肩幅(cm)53袖丈(cm)63.5着丈(cm)75素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100%色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする