630053 メンズパンツ アイトス 69460855

イメージ

630053 メンズパンツ アイトス 69460855
630053 メンズパンツ アイトス 69460855
630053 メンズパンツ アイトス 69460855

メンズパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ウエスト(cm)95~104
サイズ4L
内容量1着注文コード69460855品番630053
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

北陸の素材力が光る、長時間着ていても疲れにくいストレスフリーな着心地のパンツ。
二酸化炭素排出量(kg-CO2):12.657 (kg-CO2)

仕様ストレッチ、軽量素材ベージュサイズ4L股下(cm)88ウエスト(cm)95~104ヒップ(cm)116.5素材ワルツトロストレッチ ポリエステル100%色番70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする