40501 カットソー(七分袖) アイトス 69461108

40501 カットソー(七分袖) アイトス 69461108
40501 カットソー(七分袖) アイトス 69461108

カットソー(七分袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
ダークブラウン
内容量1着注文コード69461108品番40501
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

着回し自在な、七分袖のレディースカットソー
透け防止糸を使用した、ストレッチ性の高いやわらかニット素材
フレアーシルエットで体のラインが目立ちにくい
二酸化炭素排出量(kg-CO2):4.423 (kg-CO2)

仕様吸汗速乾、UVカット、透け防止、ストレッチダークブラウンサイズ3L肩幅(cm)43.5袖丈(cm)46着丈(cm)62バスト(cm)112素材フルダルダブルフェイスニット ポリエステル100%色番75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする