曜日別特売
525161 韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461124

 

525161 韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461124
525161 韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461124
525161 韋駄天テール 3連テールR/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461124

韋駄天テール 3連テールR/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード69461124品番525161
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!

左右区別右/左クリアー/レッド定格電圧(V)DC20~30仕様片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2タイプ標準奥行(mm)85保護等級IP67縦(mm)190横(mm)約525定格電流(mA)約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)光度(cd)スモール/約7.47、ブレーキ/約108.7、ウィンカー/約97.96、バック/約250.8
取扱説明書:取扱説明書(0.5MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
※車両によってはハイフラ防止キット、又はワーニングランプキャンセラーが必要になります。

商品説明動画

韋駄天テールランプ点灯イメージ
韋駄天テール点灯A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする