JET INOUE(ジェットイノウエ)
韋駄天テール 3連テールR/Lセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
69461133
品番
525162
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
左右区別
右/左
色
スモーク/レッド
定格電圧(V)
DC20~30
仕様
片側スモール/ウィンカー/バック×1、スモール/ブレーキ×2
奥行(mm)
85
保護等級
IP67
縦(mm)
190
横(mm)
約525
定格電流(mA)
約36~146/約20~60/約17~57/約62~131(スモール/ブレーキ/ウィンカー/バック)
光度(cd)
スモール/約5.03、ブレーキ/約67.05、ウィンカー/約62.16、バック/約159.28
取扱説明書:
取扱説明書(0.5MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
商品説明動画
韋駄天テールランプ点灯イメージ
参考になった