ARC株式会社
封止めシール(色付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
黄無地
ピンク無地
グリーン無地
全8種類を一覧で見る
内容量
1冊(1冊×1000枚)
注文コード
69461160
品番
LQ326S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
シンプルで使いやすいデザインと高い実用性で、どんな場面でも活躍します。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
紙
形状
楕円形
寸法(mm)
17×30
色
黄無地
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。