JET INOUE(ジェットイノウエ)
韋駄天テール 単体 標準
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69461167
品番
525171
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
24V車用連結式オールLEDテールランプ。
スモールランプに面発光を採用しているので視認性も高く、保安基準にも適合!
色
クリアー/レッド
定格電圧(V)
DC20~30
光度(cd)
約7.47/約108.7(スモール/ブレーキ)
仕様
スモール/ブレーキ
奥行(mm)
85
保護等級
IP67
縦(mm)
190
横(mm)
約170
定格電流(mA)
36~146/20~60(スモール/ブレーキ)
取扱説明書:
取扱説明書(0.3MB)
注意
※取付には配線加工等が必要となります。
※車種によっては本製品が取付出来ない車両もありますので予めご了承ください。
※特にコンピューターによって電力等が管理されている車両にはご確認が必要です。
商品説明動画
韋駄天テールランプ点灯イメージ
参考になった