曜日別特売
1090N マイクロチップ 10μl 50mm 1090Nシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 69461229

マイクロチップ 10μl 50mm 1090Nシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(1000本)注文コード69461229品番1090N
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

目盛り付きチップです。
1.5mlチューブの底部まで届くロングタイプ。

仕様●全長:50mm●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする