ARC株式会社
封止めシール(色付き)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
色
白無地
ピンク無地
グリーン無地
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊×10000枚)
注文コード
69461309
品番
LQ325S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
シンプルで使いやすいデザインと高い実用性で、どんな場面でも活躍します。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
紙
形状
楕円形
寸法(mm)
17×30
色
白無地
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100