560629 クリスタルアワノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461404

 

560629 クリスタルアワノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461404
560629 クリスタルアワノブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 69461404

クリスタルアワノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口径(mm)12×1.25
全長(mm)115
内容量1本注文コード69461404品番560629
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

人気定番商品「シフトノブ」クリスタル泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。

スモーク全長(mm)115寸法(Φmm)45口径(mm)12×1.25材質アクリル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする