14920 YSチューブ7号 1セット(50本×40包装) 東洋器材科学 69461484

YSチューブ7号 1セット(50本×40包装)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(40袋×50本)注文コード69461484品番14920
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
仕様●摘要:キャップ付●サイズ:13Φ×75mm●容量:4mL●材質:PSアズワン品番65-8736-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする