JET INOUE(ジェットイノウエ)
ダイヤカットアワノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
口径(mm)
10×1.25
10×1.25
12×1.25
全長(mm)
200
115
150
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69461517
品番
560647
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
人気定番商品「シフトノブ」ダイヤモンドカット泡シフトノブシリーズにスモーク色の追加。
色
スモーク
全長(mm)
200
寸法(Φmm)
50
口径(mm)
10×1.25
材質
アクリル
関連資料:
シフトノブ適合表(0.3MB)