SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597

SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597
SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597
SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597
SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597
SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597
SG-04BL 老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ I.L.K(池田レンズ工業) 69461597

老眼鏡 ブルー 眼鏡ケース付き SG-04BLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+3.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダー注文コード69461597品番SG-04BL
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

デザイン性と高級感を重複したメタリック調の老眼鏡

仕様●顔幅:13.5cm●テンプル長さ:14cm●レンズサイズ:5cm●重さ:27g●度数:+3.50●材質:レンズ/アクリル、フレーム・テンプル/ニッケル合金、ップ/ポリカーボネイート、ケース/合皮、鉄●付属品:専用ケース、グラスホルダーアズワン品番65-8739-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする