東京メニックス
アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(5枚)
アズワン品番
65-8740-50
注文コード
69461676
品番
SN-3
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
厚みがあり丈夫です。
色付きなので視界を遮る処置に有効です。
仕様
●首回り:22~32cm●長さ:21cm●カラー:ブルー●適応ペット:ダックス・イタリアングレーパウンド
アズワン品番
65-8740-50