HCIP3750A000J2A-41B000 高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm 星和電機(SEIWA) 69461729

代表画像

高温用防湿・密閉形LED灯器具 直付形 水銀灯250形相当 ハブ22mm

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1組注文コード69461729品番HCIP3750A000J2A-41B000
参考基準価格(税別)¥145,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

-20℃~+70℃までの幅広い温度環境に対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上

セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HCIP3750A000J2A+PIPE22P3L0097-02A+APAB1BPA-72A寸法(mm)ハブ:22質量(kg)7タイプ直付形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)36.5入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)190.4光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)73定格光束(Lm)6950耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連資料:(0.2MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする