曜日別特売
HZBP2450A000J2A-46A000 高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm 星和電機(SEIWA) 69461817

代表画像

高温用防爆形LED灯器具 ブラケット形 FHF32形高出力形×1灯相当品 ハブ16mm

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1組注文コード69461817品番HZBP2450A000J2A-46A000
参考基準価格(税別)¥202,900販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

防爆環境では業界最高(※)の周囲温度+70℃対応、+70℃でも光束維持時間6万時間
電源内蔵仕様のため、電源別置仕様と比較して設置工数を削減できます。
温度保護機能付きで信頼性向上
※メーカー調べ(2025年9月1日時点、産業用照明器具の防爆環境下での高温耐久性において業界最高)

仕様使用可能な危険場所:ZONE1およびZONE2(水素ガス・アセチレン対応品)セット内容(灯具形式+パイプ形式+吊具形式)HZBP2450A000J2A+PIPE16B1A0060-02A+AGAA2APA-72A寸法(mm)ハブ:16質量(kg)8.2タイプブラケット形使用温度範囲(℃)-20~+70定格消費電力(W)(AC200V時)23.7入力電圧(V)AC100~242、50/60Hz保護等級IP65防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(AC200V時)151.8光源寿命60000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3600耐雷サージ15kV(コモンモード)グリーンマーク認定
関連資料:(0.32MB)
注意
※外形寸法図はPDF(仕様図)をご参照下さい
※電気特性および定格光束は周囲温度25℃時の値になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする