曜日別特売
DWH10-15-6S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461921

 

DWH10-15-6S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461921
DWH10-15-6S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461921
DWH10-15-6S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461921
DWH10-15-6S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461921
DWH10-15-6S IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ タカチ電機工業 69461921

IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス DWHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×63.5×150
内容量1台注文コード69461921品番DWH10-15-6S
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

水深1メートル、24時間水没に耐えられ、放熱性も兼ね備えたアルミダイキャストボックスです。
内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待できます。
上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

用途
アクセスポイント、光伝送装置、耐衝撃型産業用PCなどのご利用に適しています。
質量(g)
875
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×63.5×150
材質
(取付ビス)ステンレス
色
メタリックシルバー
材質(本体)
アルミダイキャスト
使用温度範囲(℃)
-40~+105
表面処理
粉体塗装(内面無処理)
保護等級
IP68(水深1メートル 24時間)
締付トルク(N・m)
4.0~5.0
材質(ガスケット)
導電性シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする