ATMLK-Z-E23BKZ(FD0-45508) PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機 69461937

ATMLK-Z-E23BKZ(FD0-45508) PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機 69461937
ATMLK-Z-E23BKZ(FD0-45508) PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機 69461937
ATMLK-Z-E23BKZ(FD0-45508) PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA 日本無機 69461937

PFT2-Z-0307-SCP用 交換HEPA

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1個注文コード69461937品番ATMLK-Z-E23BKZ(FD0-45508)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,190
販売価格(税別)
72,900

スポットエアコンの本体に流れる空気が清浄化され、吹き出し口からは、清浄化された空気が放出
クリーンルームに使用されるHEPAフィルタにより0.3μmの微小な粒子も99.97%捕集
HEPAフィルタユニットにファンを搭載することにより、吸い込み口の風量を確保 [特許申請中]
使用するHEPAフィルタは抗ウイルスフィルタ(ヴァニッシュフィルタ)を搭載
既存のクリスブ(一人用)に後付け可能(過去販売機種にも対応)
スポット冷房しながら空気清浄運転が可能
冷房ができる陰圧機や簡易クリーンブース用途でも使用可能

用途
HEPAフィルタによる本格空気清浄をしながら、スポット冷房として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※クリスプ、ファンフィルタユニットにおいて、7dBほどの大きな音が発生致します。ベッド近くに設置する際などは、ご留意ください。
※クリスプとファンフィルタユニットは連動しておりません。クリスプ運転時において必ずファンフィルタユニットは運転してください。
※プレフィルタは、クリスプ付属のロングライフフィルタを使用します。
※HEPAフィルタは洗浄不可です。フィルタが目詰まりし、クリスプの風量が弱くなってきた場合は、交換してください。交換目安は、半年~1年となります。(使用環境、時間によります)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする