37060 綿棒チューブ PPスクリューロングチューブ17mL 1箱 グローバルサイエンス 69462489

綿棒チューブ PPスクリューロングチューブ17mL 1箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50袋×10本)注文コード69462489品番37060
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

150mm以内の綿棒輸送でご使用になれます。
ネジ式タイプ。
ポリプロピレン樹脂は耐衝撃性強く割れずらいです。
滅菌済10本包装。

仕様●試験管サイズ:Φ16×152mm●容量:17mL●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8770-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする