4750-HDLB-TAH 高所作業向け強靭ベルト BAHCO(バーコ) 69462672

高所作業向け強靭ベルト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード69462672品番4750-HDLB-TAH
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ブラック幅(mm)50長さ(mm)1200トラスコ品番837-0091材質レザー質量(g)402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする