0106-3440 書庫 D400mm ニューグレー 東洋事務器工業 69463864

書庫 D400mm ニューグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●外寸:W1760×D400×H90mm●重量:4.9Kg●梱包サイズ:W1772×D415×H120mm●梱包重量:5.9kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(イナバDG色)●カラー:イナバDG色●0116-3570用●0116-3670用●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産注文コード69463864品番0106-3440
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鍵付き書庫
書庫ベース。

仕様●外寸:W1760×D400×H90mm●重量:4.9Kg●梱包サイズ:W1772×D415×H120mm●梱包重量:5.9kg(ダンボール梱包の場合)●本体:スチール、粉体塗装(イナバDG色)●カラー:イナバDG色●0116-3570用●0116-3670用●組立有無:無し(完成品)●製造国:日本製 国産アズワン品番65-8890-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする