曜日別特売
SI-3222-NV ウォールポスト セトクラフト 69464966

SI-3222-NV ウォールポスト セトクラフト 69464966
SI-3222-NV ウォールポスト セトクラフト 69464966
SI-3222-NV ウォールポスト セトクラフト 69464966
SI-3222-NV ウォールポスト セトクラフト 69464966

ウォールポスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●本体サイズ:幅28×奥行16.5×高さ40cm●材質●▼本体/ガリバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂●色:ネイビー●仕様:キーロック式、ポスト用スタンド対応商品、光センサー付き、取付ビス付き●生産国:中国注文コード69464966品番SI-3222-NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

インダストリアルなデザインのウォールポスト、無骨さの中にも洗練された印象を与えてくれます。ソーラーライト付きなので帰宅が遅くなっても郵便物を容易に取り出すことが出来ます。カギを使わなくても開閉できるキーロック式。

仕様●本体サイズ:幅28×奥行16.5×高さ40cm●材質●▼本体/ガリバリウム鋼板、ライト部/ABS樹脂●色:ネイビー●仕様:キーロック式、ポスト用スタンド対応商品、光センサー付き、取付ビス付き●生産国:中国アズワン品番65-8917-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする