曜日別特売
5μm カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 69464998

5μm カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 69464998
5μm カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 69464998
5μm カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ 69464998
モノタロウ

カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

(58件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ろ過精度(μm)5
内容量1本注文コード69464998品番5μm
お一人様 10点まで
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。
世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。
特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。

用途
工業用水・井戸水のろ過
酸・アルカリ薬品のろ過
精密ろ過の前ろ過
塗料液・定着液のろ過
溶剤・油性類のろ過
メッキ液のろ過
洗浄水の再生ろ過
ろ過精度(μm)5全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料:
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※流量は70~90%除去時の数値になります。
※除去率を重視するため、推奨流量でのご使用をおすすめします。

商品説明動画

カートリッジフィルター PPS 10インチ.
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-09
用途: 純水器の入り口フィルターとして
自動車・二輪車・自転車関連業

本体はモノさんのフィルターケースを購入
フィルターは一番目の細かい0.5をチョイス
まだ使い始めて間がありませんが、とても満足しています。ニッコリ

対象商品 : 69464964
2025-12-28
用途: 水槽水用
製造業

良い。5マイクロを使用していたが、こちらを試用。臭いも若干取れるぐらいの性能にビックリ。交換サイクルを上げて水質アップさせています。スタンダードになりました。(1000リットル/本)

2026-02-17
用途: リピートですが・・・
飲食業

リピートですがやはり安定して使いやすいですね。
井戸水の濾過に使ってますが特に問題なく使えてます。

2025-06-21
用途: 井戸水の濾過
飲食業

井戸水の濾過にこれを使ってます。(井戸ポンプの所に砂取りのフィルターはあり)
以前は0.5μmの物を使ってましたが一ヶ月もしないうちに水の出が悪くなってしまい交換することになってましたが
1.0μmに交換したら3ヶ月近く持つようになりました。
大腸菌の除去を考えると0.5μmのが良いのでしょうが今のところペットの飲み水に使っていて問題を感じないので1.0μmのままで行こうと思ってます。

2025-02-18
用途: 高圧洗浄機のフィルター

樹脂製のフィルターハウジングといっしょに購入しました。
価格も安いので、頻繁に取り換えても大丈夫かなと思いますが、
けっこう長持ちします。2年に1回ぐらいの交換ペースです。

2025-03-18
用途: 大型重機整備用
有限会社我妻重建クリエート

低価格および品質も良く耐久性も良く、今後も継続して使用していきたいと思います。

2024-12-14
用途: 井戸水の濾過
飲食業

ペットの爬虫類の飲み水のために井戸水をこちらで濾過してますが良い感じです。
かなり細かく濾してくれるので助かります。

対象商品 : 69464982
2024-05-22
用途: 地下水の色度と濁度を除去
サービス業

とにかく価格が安いのに
性能はバツグン良い。
フィルター濾す能力をミックスして
試しに使用する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
1が参考にしています
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07
質問:
取り付けはねじ込み式でしょうか。
回答:
取り付けはねじ込み式ではございません。
2が参考にしています
2021-06-24
質問:
ろ過効率は数字の大きい方か小さい方、どちらがいいのか分かりません。
回答:
数字が小さい方が、小さな粒子をろ過できます。
(数字が大きい方がろ過できる粒子は大きくなります。)
1が参考にしています
2021-06-24
質問:
製氷機の浄水器前除濁目的で使用を考えておりますが、用途として問題ないでしょうか。
回答:
本商品の用途はろ過となっておりますが、使用方法、流用等に関しては弊社では調査、回答致しかねます。
2021-06-24

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする