セトクラフト
ステープラー(POOH) SDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69465009
品番
SDD-2111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
机の上が楽しくなる可愛くて便利なデスクアイテムシリーズ。
仕様
●本体サイズ:幅3×奥行4.5×高さ5.5cm●本体重量:70g●個装サイズ:幅3.3×奥行5.4×高さ6.3cm●個装重量:80g●材質●▼レジン、スチール●生産国:中国
アズワン品番
65-8914-98
繰り返し・詰め替え
対応