曜日別特売
#0307-97-M 反射テープ #0307シリーズ CUC(中国産業) 69465474

反射テープ #0307シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69465474品番#0307-97-M
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

反射仕様で夜間や暗所での作業やウォーキング時にも安全で最適。
作業員見守る必需品で安全向上!スタンダードで定番
夜間や暗所での作業時やウォーキング時に視認性を高める反射テープ。
作業服の上からタスキ掛けするだけの簡易な使用感が抜群です。
パッケージデザインも売り場で商品同様に目立ちます。
蛍光イエローと、蛍光シルバーからお選びいただけます。
サイズはM(5x120cm)とL(5x150cm)からお選びいただけます。
誘導灯、反射ベスト、LEDアームバンドなど必要最低限な安全反射商品の売れ筋を豊富にラインナップ。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):50×1200×3●商品重量(g):26●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):57×310×5●パッケージ重量(g):31●サイズ:M●色:蛍光イエロー●原産国:中国アズワン品番65-8928-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする