曜日別特売
5380630 丸穴ダイス オグラ 69466407

丸穴ダイス

(2件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1個適合機種HPC-1322DA、HPC-1322、HPC-2213Wトラスコ品番858-5791注文コード69466407品番5380630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
摘要HPC-2213W/1322/1322DA穴径(mm)14トラスコ品番858-5791適合機種HPC-1322DA、HPC-1322、HPC-2213W質量(g)167

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 鋼材の穴空け
荒井エンヂニア

梱包もていねいで問題なく使えますよ。
発送もとても速かったです。

対象商品 : 69466005
2019-06-28
用途: 等辺山形鋼の穴あけに使用

アングルの穴あけに使用している。物が物だけに重い。倉庫を作ったり、改造するために便利に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする