サンコー(三甲)
サンボックス#23-4 20245800シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69467590
品番
20245800YE310
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様
●容量(L):23.0●材質:PP●外寸法(mm):548×291×187●有効内寸法(mm):504×252×171
アズワン品番
65-9011-61