26034 スポイト1mL(J) グローバルサイエンス 69467827

スポイト1mL(J)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)注文コード69467827品番26034
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

目盛:10μl・15μl・25μl・0.5mL・0.75mL・1.0mL
目盛:10μL・15μL・25μL・0.5mL・0.75mL・1.0mL。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:139mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする