曜日別特売
20330 スポイト3mL(L) グローバルサイエンス 69467879

スポイト3mL(L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)注文コード69467879品番20330
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL・3.0mL

仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.0mL●全長:240mmアズワン品番65-9030-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする