グローバルサイエンス
毛細管付スポイト3.5mL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69467888
品番
20711
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
先細スポイト
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:3.3mL●全長:145mm●先端外径:約1mm
アズワン品番
65-9030-25