グローバルサイエンス
ピペットチューブ 10mL
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1箱(2000本)
注文コード
69467924
品番
20914
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
目盛:0.5・1.0mL......9.5mL・10mL
滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。
仕様
●材質:PE(ポリエチレン)●容量:10.0mL●全長:210mm●10本包装の滅菌済
アズワン品番
65-9030-35