1132-02 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 69468195

1132-02 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 69468195
1132-02 標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ NIKKO(ニッコーハンセン) 69468195

標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1ケース(160本)
内容量1ケース(160本)注文コード69468195品番1132-02
参考基準価格(税別)¥33,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型広口の遮光タイプ

仕様●容量:250mL●目盛なし●入数:1ケース(160本)●材質:本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装アズワン品番65-9036-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする