NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 丸型広口(遮光)滅菌済 1132シリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1ケース(36本)
1ケース(160本)
1ケース(36本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(36本)
注文コード
69468204
品番
1132-06
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
中栓付のロングセラースタンダードボトルです。
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
丸型広口の遮光タイプ
仕様
●容量:3L●目盛:100mL●入数:1ケース(36本)●材質:本体、キャップ/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)●使用温度範囲:0~70℃●EOG滅菌●個包装
アズワン品番
65-9036-74