イシハシ精工
六角軸正宗ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(8本)
1セット(10本)
1セット(5本)
1セット(8本)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
69468473
品番
6EXD-8S
参考基準価格(税別)
¥14,210
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途
使用工具:充電電動工具
仕様
ホルダー付
トラスコ品番
858-7327
セット内容
(mm):2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2各1本、ホルダー付、スチールケース入
材質
高速度鋼(HSS)
質量(g)
350