曜日別特売
#7671 強力防草シート ファームガーデン 69468708

強力防草シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻注文コード69468708品番#7671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

滑りにくい加工のモスグリーン色です。

用途耐久性、透水性を重視した防草シートトラスコ品番835-7451材質ポリオフィレン樹脂厚さ(mm)約0.45mmモスグリーン長さ(m)20遮光率(%)約99.7幅(m)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする