曜日別特売
1/42Y 1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ I-TOOL 69468808

1/4システム 外ネジジョイント 1/42シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプY型ジョイント / 二方Y型
内容量1個注文コード69468808品番1/42Y
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミ製クーラントホース
中型機向けの1/4シリーズに組み合わせて使用するY型ジョイントです。

材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)45タイプY型ジョイント / 二方Y型取付ねじ【機械側】1/4"G流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75アズワン品番69-6847-55曲げ角度(°)(最小)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする