曜日別特売
1/8TS1/8NPT 1/8システム 継手 1/8TSシリーズ I-TOOL 69469079

1/8システム 継手 1/8TSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番69-6848-43
内容量1個注文コード69469079品番1/8TS1/8NPT
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アルミ製クーラントホース
小型機向けの1/8シリーズに組み合わせて使用する1/8NPT継手です。

仕様1/8NPT材質アルマイト処理済アルミニウム全長(mm)16.5取付ねじ【機械側】1/8NPT流量(L/min)25耐圧力性8MPa耐温度性(℃)~75アズワン品番69-6848-43曲げ角度(°)(最小)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする