I-TOOL
1/8システム 継手 1/8TSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
69-6848-49
69-6848-38
69-6848-39
69-6848-40
69-6848-41
69-6848-42
69-6848-43
69-6848-44
69-6848-45
69-6848-46
69-6848-47
69-6848-48
69-6848-49
69-6848-50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69469140
品番
1/8TSM8
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
アルミ製クーラントホース
小型機向けの1/8シリーズに組み合わせて使用するM8継手です。
仕様
M8
材質
アルマイト処理済アルミニウム
全長(mm)
16.5
取付ねじ
【機械側】M8
流量(L/min)
25
耐圧力性
8MPa
耐温度性(℃)
~75
アズワン品番
69-6848-49
曲げ角度(°)
(最小)30