Kartell(カルテル)
カラフル試験管キャップ ディスポ 内径Φ12.5~14.3mm用 88305シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
青
透明
青
黄
赤
緑
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
69469325
品番
8830504
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
フィン付きで密閉性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
コストパフォーマンスに優れたPE栓です。
仕様
青 1袋 100個入
材質
PE
色
青
サイズ
内径Φ12.5~14.3mm用
アズワン品番
4-1816-12
各種認証
CE/IVD